千代田通商
フリージョイント3 3WAY 6mm
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法B(mm)
46
寸法F(mm)
34
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法Q(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅H(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472778
3MK1-06
17
Rc1/4
Rc1/8
90
56.2
76
76
23.5
18.5
17
234.4
¥
4,170
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10472787
3MK2-06
21
Rc3/8
Rc1/4
102
58.2
88
89
25.5
21.5
21
326
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください