フリージョイント3 4WAY 10mm

フリージョイント3 4WAY 10mm - 千代田通商フリージョイント3 4WAY 10mm - 千代田通商
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅H(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104728144MK3-1023Rc3/8Rc1/413166.411711726.521.523527.2
7,140
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104728234MK4-1026Rc1/2Rc3/814567.9131135332426656.2
7,980
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする