曜日別特売

フリージョイント3 4WAY 12mm

フリージョイント3 4WAY 12mm - 千代田通商
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)145寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法E(mm)131寸法F(mm)40寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)679.8トラスコ品番808-3564内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104728324MK4-12
8,330
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする