千代田通商
フリージョイント3 5WAY 6mm
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法B(mm)
46
寸法F(mm)
34
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法Q(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅H(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472936
5MK1-06
17
Rc1/4
Rc1/8
124
56.2
110
110
23.5
18.5
17
346.2
¥
6,550
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10472945
5MK2-06
21
Rc3/8
Rc1/4
144
58.2
130
131
25.5
21.5
21
486.8
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください