曜日別特売

フリージョイント3 5WAY 8mm

フリージョイント3 5WAY 8mm - 千代田通商
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法K(mm)2寸法N(mm)21.5寸法Q(Φmm)6.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104729545MK2-08211444660.2130341311825.521489.6
7,380
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
104729635MK3-08231545260.7140401402126.523617.8
8,150
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする