千代田通商
フリージョイント4 2WAY 10mm
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
10
寸法B(mm)
52
寸法F(mm)
40
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
21
寸法Q(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅H(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472972
2MM3-10
23
Rc3/8
Rc1/4
85
54.6
71
71
26.5
21.5
23
298.2
¥
3,810
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10472988
2MM4-10
26
Rc1/2
Rc3/8
93
56.1
79
83
33
24
26
374.6
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください