曜日別特売

フリージョイント4 2WAY 6mm

フリージョイント4 2WAY 6mm - 千代田通商
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅H(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104730152MM1-0617Rc1/4Rc1/87345.3595923.518.517160.6
2,980
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
104730242MM2-0621Rc3/8Rc1/48147.3676825.521.521225.2
3,450
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする