千代田通商
フリージョイント4 2WAY 8mm
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径T1
Rc3/8
ねじ径T2
Rc1/4
寸法K(mm)
2
寸法N(mm)
21.5
寸法Q(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473033
2MM2-08
21
81
46
50
67
34
68
18
25.5
21
228.6
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10473042
2MM3-08
23
85
52
51
71
40
71
21
26.5
23
295.2
¥
3,810
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください