曜日別特売

フリージョイント4 4WAY 4mm

フリージョイント4 4WAY 4mm - 千代田通商
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)4二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8寸法A(mm)107寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法E(mm)93寸法F(mm)34寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)255トラスコ品番808-3565内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104731644MM1-04
5,180
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする