フリージョイント4 4WAY 8mm

フリージョイント4 4WAY 8mm - 千代田通商フリージョイント4 4WAY 8mm - 千代田通商
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法K(mm)2寸法N(mm)21.5寸法Q(Φmm)6.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104731984MM2-08211234650109341101825.521375.2
6,070
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
104732074MM3-08231315251117401172126.523489.8
6,790
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする