千代田通商
フリージョイント4 5WAY 4mm
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
4
二面幅H(mm)
17
ねじ径T1
Rc1/4
ねじ径T2
Rc1/8
寸法A(mm)
124
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
43.1
寸法E(mm)
110
寸法F(mm)
34
寸法J(mm)
110
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
23.5
寸法N(mm)
18.5
寸法P(mm)
17
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
300
トラスコ品番
808-3640
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473243
5MM1-04
¥
6,430
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください