千代田通商
メガフローX 11X16用
種類
カプラ
適合チューブ外径(Φmm)
11×16
二面幅H1(mm)
24
二面幅H2(mm)
24
寸法A(mm)
88.5
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
27
質量(g)
109
トラスコ品番
808-4417
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473313
MFX-11H
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください