千代田通商
メガフローX 8X12用
種類
カプラ
適合チューブ外径(Φmm)
8×12
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19
寸法A(mm)
79.5
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
20
質量(g)
93
トラスコ品番
808-4422
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473338
MFX-8H
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください