千代田通商
メガフローX MH-10用
種類
カプラ
適合チューブ外径(Φmm)
MH-10専用
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
17.5
質量(g)
99
トラスコ品番
808-4416
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473347
MFX-10MH
¥
2,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください