千代田通商
メガフロー手動パージタイプ R3/8
種類
カプラ
二面幅H(mm)
22
ねじ径T
R3/8
寸法A(mm)
89.2
寸法B(mm)
53.7
寸法C(Φmm)
28
寸法D(mm)
28.5
寸法L(mm)
82.8
寸法R(mm)
40.5
質量(g)
276
トラスコ品番
808-2400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473487
MPS-3M
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください