千代田通商
ハイコックニップル Rc3/8
形状
ニップル
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
接続ねじ種類
Rc
トラスコ品番
808-2935
質量(g)
40.7
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
20
二面幅H(mm)
21
ねじサイズ
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10476682
H-3MP
1
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください