千代田通商
ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
トラスコ品番
808-4449
形状
ニップル
質量(g)
39.4
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
17.5
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
9
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10476698
H-LP(6.5用)
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください