千代田通商
メガホースバランサー延長ホース8×10.5
用途
MHB-83用延長ホース
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×10.5
材質
ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10481853
EH-1
1
¥
3,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10481862
EH-2
2
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10481878
EH-3
3
¥
5,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください