ハタヤリミテッド
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m
トラスコ品番
851-3579
質量(kg)
8.2
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
ホース内径(Φmm)
6.5
電線長さ(m)
8+1
温度センサー
自動復帰型
電線仕様
ソフトンVCT2.0mm
2
×2C
ホース外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)[kgf/cm
2
]
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10481896
CBU-082QA8W
¥
75,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください