曜日別特売

JTコードリール

JTコードリール - ハタヤリミテッドJTコードリール - ハタヤリミテッドJTコードリール - ハタヤリミテッドJTコードリール - ハタヤリミテッドJTコードリール - ハタヤリミテッドJTコードリール - ハタヤリミテッドJTコードリール - ハタヤリミテッドJTコードリール - ハタヤリミテッド
(6件のレビュー)

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02167907JT-1011台2P 15A 125V4VCTF-102.21
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48835507JT-101S1台2P 15A 125V4VCTF2102.21
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
39470453JT3-1011台2P 15A 125V4VSRF-102.56
10,700
6,798
7,478(税込)
当日出荷
48835525JT3-101S1台2P 15A 125V4VSRF2102.56
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48835516JT3-101KS1台2P 15A 125V4VCTF3102.71
14,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
89827553JT3-101K1台-4VCTF3102.71
13,300
8,498
9,348(税込)
当日出荷
10481957SJT3-101KE1個------
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02167907
2024-04-24
用途: 大学の教室にて
教育・研究機関

電源が少ない教室で、教員・学生のノートPCのために使っています。
全体的にとても丈夫だし、何も不満ないです。
しいて言うと、コンセントを6個にしたモデルがあるとすごくうれしいですね。ノートPCは高々6,70ワットなので。

対象商品 : 02167907
2022-12-13
用途: 野外高圧洗浄機使用時
製造業

以前延長コードで使用していましたが、やっぱりコードリールは扱い易いですね。軽量なのと場所もとらないコンパクトなので購入して良かったです。

対象商品 : 02167907
2014-04-30
用途: 軽作業の電源
有限会社岡製作所

軽量で女性でも持ち運びやすい!!
収納しやすくコンパクトなので保管しやすい!!

対象商品 : 02167907
2023-01-04
用途: ガレージの車両整備作業

買ってすぐに、4つのうち2つが不通になりました。差込口もユルユルで、接続機器を少し動かしただけで通電が切れてしまいます。安物買いの銭失いそのものでしたが、我慢して使っています。すごくストレスです。

対象商品 : 02167907
2014-06-02
用途: 作業に
小吉プレス工業

普通でした。

対象商品 : 02167907
2011-11-11
用途: 車の清掃等の作業

D2で同じ商品が¥2980で売っていた・・・(;゚Д゚)!特売商品でもないのに

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする