ハタヤリミテッド
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー
質量(kg)
0.77
トラスコ品番
827-5581
寸法(mm)
171×162×72
色
アーバングレー
タイプ
自動巻取式・温度センサー内蔵
許容電流(A)
12
ケーブル
耐熱コード
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-心数(C)
2
巻取形式
自動巻き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10481984
WM-05-UG
2P 7A 125V
2
耐熱コード
2
5
¥
6,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください