曜日別特売

マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン

マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン - ハタヤリミテッドマッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン - ハタヤリミテッド
(4件のレビュー)
長さ(m)2トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25エメラルドグリーン摘要手巻き式許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10482142MQ-2-GE
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10482142
2020-11-12
用途: 出先で使用
コスモソリューションサービス業

小型なので持ち運びも簡単、出先でPCや測定器などを使うときに便利です。巻き取りも軽く、プラグの先端が格納されるため、邪魔になりません。今までは普通のテーブルタップのコードを束ねてマジックテープで縛っていましたが、こちらのほうが簡単で時間がかかりません。

対象商品 : 10482142
2019-06-19
用途: 家電器具のコードが短いとき
農・林・水産業

コードをまいてコンセントに繋ぎっぱなしにしているので、直ぐに使えて便利。

対象商品 : 10482142
2017-11-20
用途: 配線接続
製造業

リール部分がスムースに稼働して、色もいい感じです。

対象商品 : 10482142
2018-04-16
用途: 屋内作業時の延長コードとして。
株式会社TTKテクノ建設業・工事業

大きさ、機能共問題は無いのですが、出来ればこのサイズで
3mのコードが欲しい。
パソコンやテプラ位しか使用しないので電流容量は小さくても
問題ありませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする