ハタヤリミテッド
単相100V型コードリール 50m
トラスコ品番
851-3574
質量(kg)
10.8
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
20
温度センサー
内蔵
芯数
2P(抜止め型)×3個
電線仕様
ソフトンVCT2.0mm
2
×2C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10482203
AP-501
¥
52,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください