曜日別特売

逆配電型コードリール テモートリール 三相200Vアース付 30+3m

逆配電型コードリール テモートリール 三相200Vアース付 30+3m - ハタヤリミテッド
特性アース付電線長さ(m)30+3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10483025WTA-230M
96,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
10483016TA-230M (サンソウ 200V セッチツキ)
82,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10483016TA-230M (サンソウ 200V セッチツキ)89827788TA-230MTA-230M (サンソウ 200V  セッチツキ) 三相200Vテモートリール ハタヤリミテッド 89827788三相200Vテモートリールハタヤリミテッド1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする