曜日別特売

逆配電型コードリール テモートリール 単相100V 30+3m

逆配電型コードリール テモートリール 単相100V 30+3m - ハタヤリミテッド
トラスコ品番851-3826質量(kg)7.2定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7電線長さ(m)30+3温度センサー自動復帰型芯数二次側2P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10483034TA-130
53,600
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする