ハタヤリミテッド
屋外用サンタイガーレインボーリール 単相100Vアース付 30m
質量(kg)
7.8
トラスコ品番
851-3819
定格電圧(V)
125
使用場所
屋外
特性
アース付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10483113
GX-301K
3
VCTソフトムケーブル
3
30
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください