コードマック 三相200V 20A

コードマック 三相200V 20A - ハタヤリミテッドコードマック 三相200V 20A - ハタヤリミテッドコードマック 三相200V 20A - ハタヤリミテッド
摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10483488CLD-132-13
108,70072,980
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
10483506CLD-152-15
113,30072,980
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
10483524CXD-202-20
119,60077,980
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
69426431CLD-152【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)15
113,30079,980
64,980
アウトレット
71,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする