曜日別特売

マッハ C型 空ドラム

マッハ C型 空ドラム - フジマック
(1件のレビュー)

巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。

用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10483822D-700C1
16,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10483822
2022-11-11
用途: 建築作業・モノ作り・機械修理

必要最小限の機能のものが使いやすいと思い購入しました。
回転テーブル式も考えましたが、ホースを引き出す時は便利かもしれませんが、収納時の巻きやすさを重視しましたので、これに決まりです。
内径6.5mm、外径10mmのホースを30m巻きましたが、あと10メートルくらいは巻けそうな位、ドラムに余裕があります。
重量バランスも良く、重すぎず、軽すぎず、巻き取りやすい印象です。
お値段は手ごろですが、安っぽさは感じません。
シンプルイズベストの満足できる買い物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする