フジマック
マッハ C型 空ドラム 回転台付
転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。
用途
エアホース巻取り用リール
トラスコ品番
838-7239
材質
リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)
5
内径(Φmm)
7.0
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
10.0
電線長さ(m)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10483838
D-700TC
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200