曜日別特売

TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル

TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル - 三協リール

組合せ自由なコンビネーションリールです。

用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番851-3641セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)4.2タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)341×336×196取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5×10電線長さ(m)10先端金具1/4メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10483847TR2-A
46,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする