曜日別特売

TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m

TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m - 三協リール
(1件のレビュー)

小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。

用途車両リフトなど機器の手元制御用質量(kg)4.2トラスコ品番851-3632セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー定格電圧(V)250ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10483856SPS-408A48
49,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10483856
2017-04-24
用途: 電動昇降テーブルのコード

電動の昇降テーブルの移動用のコードに使用している。ウチ的にはもう少し短めでもいいけど、長は短をかねるかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする