三協リール
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途
200Vの電力供給用
質量(kg)
4.6
トラスコ品番
851-3627
セット内容
取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ
材質
ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
ケーブル長(m)
8
本体寸法(mm)
314×290×164
心数(C)
4
断面寸法(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10483874
SCS-408A
接地3P 20A 250V
1
4
8
¥
54,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください