三協リール
TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途
車両リフトなど機器の手元制御用
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
851-3631
セット内容
取付けベース一式
材質
ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
8
本体寸法(mm)
314×290×164
心数(C)
3
断面寸法(mm)
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10483883
SPS-308A
3
8
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください