三協リール
TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル
組合せ自由なコンビネーションリールです。
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。
用途
車両リフトなど機器の手元制御用
セット内容
取付けベース一式
材質
ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
ケーブル長(m)
8
本体寸法(mm)
341×336×196
定格電流(A)
AC/DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
心数(C)
断面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10483917
TR2-4
4
0.75
¥
65,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10483944
TR2-6
6
0.75
¥
77,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10483978
TR2-9
9
0.5
¥
81,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください