曜日別特売

Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付

Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付 - 中発販売Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付 - 中発販売Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付 - 中発販売Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付 - 中発販売
(1件のレビュー)
特性アース付トラスコ品番481-2158質量(kg)5.3巻取形式自動巻き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10484048ER-415
56,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10484048
2021-02-03
用途: タンクローリーアース線

大型車のタンクローリーのアース線に使用しています。
メーカーから取り寄せより安いので購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする