アネスト岩田
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
ノズル口径(Φmm)
1.3
仕様
吸上式
質量(g)
450
取付口
(カップ)G1/4、(塗料)G1/4
エア取入口
G1/4
内容量
1個
注意
※塗料容器は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10484583
W71-2S (1.3)
805-2346
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
10484574
W71-21S (1.3)
805-2345
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください