曜日別特売

小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5

小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー

用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4内容量1個
注意
※塗料容器は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10484592W71-31S (1.5)805-2348
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10484608W71-3S (1.5)805-2350
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする