曜日別特売

小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5

小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田
(1件のレビュー)

ベーシックタイプの小形スプレーガンです。

用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)185仕様重力式トラスコ品番805-2347材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)450所要圧縮機(kw)1.5霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4内容量1個
注意
※塗料容器は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10484644W71-31G (1.5)
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10484644
2022-04-20
用途: 自動車塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他のメーカーのスプレーガンを使用していましたがやはりいいものはいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする