アネスト岩田
中形スプレーガン 圧送式 ノズル口径 Φ1.2
ロングセラーの中形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。
用途
自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用
空気使用量(L/min)
430
パターン開き(mm)
480
仕様
圧送式
トラスコ品番
756-2551
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)
550
所要圧縮機(kw)
2.2~3.7
ホース取付口
G3/8
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
1.2
エアー取込口
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10484732
W77-0 (1.2)
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください