曜日別特売

中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5

中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田

ロングセラーの中形スプレーガンです。

用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8内容量1個
注意
※塗料容器は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10484757W-77-12S (1.5MM)370230
24,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10484766W77-1S (1.5)180210
24,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10484748W77-11S (1.5)290260
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10484748W77-11S (1.5)51456991W-77-11SW77-11S  (1.5) スプレーガン アネスト岩田 51456991スプレーガンアネスト岩田1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする