土牛
DOGYU 超硬刃ケレン棒ショート30ミリ
刃幅(mm)
30
全長(mm)
290
トラスコ品番
471-5501
材質(グリップ)
天然ゴム
刃厚(mm)
4.5
材質(先端)
SC材
材質(刃)
超硬
材質(シャフト)
焼入パイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10485852
2273
¥
3,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください