ALLEX
ハンマーへらY型斜め刃6
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途
塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に
刃幅(mm)
65
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
235
仕様
刃付け加工有
トラスコ品番
851-2666
質量(g)
150
タイプ
貫通型
刃長(mm)
95
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10485904
23406
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください