曜日別特売

大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2

大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2 - アネスト岩田大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2 - アネスト岩田

コンパクトタイプの高機能自動ガン

用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番514-7581質量(g)325ホース取付口G1/4エアー取付口Rc1/8ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2塗料取付口Rc1/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10486114WRA-200-122P (コンパクトタイプ)
103,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする