精和産業
タフプランジャー
内弁式ポンプにより高耐久性を実現しています。
ポンプシリンダー部に特殊ステンレスを採用している為長寿命です。
クラス最軽量の15kgです。
仕様
【圧縮比】23
質量(kg)
15
最大吐出量(L/min)
1.62
最高塗料圧力(MPa)
19
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10486324
TP-1223-A
813-6589
サクションホース、サクションフィルター、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、エアレスチップ(1640)、ハイソフトホース(1/4X10m)
¥
440,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10486333
TP-1223-H
813-6590
サクションホース、サクションフィルター、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具
¥
419,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません