精和産業
中圧温風塗装機
CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。
0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。
光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。
用途
木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に
トラスコ品番
813-6592
セット内容
エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具
質量(kg)
7.8
寸法(cm)
19×19.8×35
最大圧力(MPa)
【風量】0.053
空気量(L)
1500/min
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10486342
CB-400E
¥
430,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません