ABC商会
KC-EPカラー
ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。
エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途
防塵性が求められるコンクリート床に。
工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。
セット内容
ケミクリートEPカラー
A部8kg缶・B部4kg缶
仕様
ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m
2
施工可能(2回塗り/コーティング工法)
質量(kg)
12
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※下地はコンクリート(モルタル)平滑仕上とします。
※コンクリートは打設後4週間以上の養生をとり、十分乾燥させてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な用途
主成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10486403
DEP082SZT
ライトグリーン
コンクリート
エポキシ樹脂、有機溶剤(トルエン)を含む
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10486412
DEP142SZT
グレー
コンクリート
エポキシ樹脂、有機溶剤(トルエン)を含む
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10486428
DEP212SZT
ダークグリーン
コンクリート
エポキシ樹脂、有機溶剤(トルエン)を含む
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10486437
DEP232SZT
グリーン
コンクリート
エポキシ樹脂、有機溶剤(トルエン)を含む
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください