ABC商会
ウォータークリーナー 4.5L
洗浄作業時やワックス除去時に発生する排液中の混濁物質を沈殿させ、透明に浄化します。
用途
床洗浄排液の処理に、工具類洗浄時に出る色の付いた洗浄液の透明化に
トラスコ品番
807-2695
材質
硫酸アルミニウム
質量(kg)
5.8
容量(L)
4.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10486455
BWC00004
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください