ABC商会
カラートップU
新設・既設を問わず簡単施工です。
施工翌日には歩行可能です。
施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。
シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。
用途
コンクリート下地のカラーリングに。
防塵塗料に。
仕様
ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m
2
施工可能(2回塗り/コーティング工法)
セット内容
カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶
質量(kg)
10
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※下地はコンクリート(モルタル)平滑仕上とします。
※コンクリートは打設後4週間以上の養生をとり、十分乾燥させてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な用途
主成分
トラスコ品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10486464
DTU239SZT
グリーン系
コンクリート
ウレタン樹脂、有機溶剤(キシレン)を含む
807-2656
#23
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10486473
DTU439SZT
グレー系
コンクリート
ウレタン樹脂、有機溶剤(キシレン)を含む
807-2657
#43
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10486482
DTU519SZT
グリーン系
コンクリート
ウレタン樹脂、有機溶剤(キシレン)を含む
807-2658
#3205
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください