曜日別特売

クイック1 3KG缶

クイック1 3KG缶 - ABC商会クイック1 3KG缶 - ABC商会クイック1 3KG缶 - ABC商会クイック1 3KG缶 - ABC商会クイック1 3KG缶 - ABC商会クイック1 3KG缶 - ABC商会クイック1 3KG缶 - ABC商会クイック1 3KG缶 - ABC商会

2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。
材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。
嫌な臭気がありません。
施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。

用途
欠けた床の補修に。
水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。
材質特殊セメント質量(kg)3施工面積4cm厚で約0.04m2危険物の類別非危険物内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10486498BQUICK1-赤茶
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
10486507BQUICK15-黄土
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
10486516BQUICK17-グレー
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
10486525BQUICK8-
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
60414938BQUICK17【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)グレー
オープン5,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする