ABC商会
クラックシール0.5KGセット×10ヶ/ケース
コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。
施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)。
用途
コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に。
材質
特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション
質量(kg)
5
使用面積
1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4m補修可能
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10486543
BKS000M5
グリーン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10486552
BKS000G5
グレー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10486568
BKS000B5
ブラウン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください